Panduit - General Purpose ST14 Black, .75" x 60' x - ST14-075-60BK

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1.91 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • longueur - 18.29 m

  • épaisseur - 7 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ruban adhésif - série Stronghold

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056732650

Réf. Sonepar

00156673265

Réf. Fournisseur

ST14-075-60BK

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

1.91 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

longueur:

18.29 m

épaisseur:

7 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-10...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

General Purpose ST14 Black, .75" x 60' x

Les Atouts de l'article:

Le ruban électrique en PVC à usage général ST14-075-60BK StrongHold présente un adhésif non corrosif et sensible à la pression. La chaleur, l'humidité ou un autre catalyseur n'est donc pas nécessaire pendant l'application. Son allongement élevé offre d'excellentes propriétés de conformabilité. Dimensions : 19,05 mm x 18,3 m x 0,178 mm. Il est de coloris noir et vendu dans un emballage individuel en cellophane. Convient en tant qu'isolant primaire pour l'épissage jusqu'à 600 volts ou 80 °C.