Panduit - General Purpose ST15 Green/Yellow, .75" - ST15-075-66GRYL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19.05 mm
matériau - PVC
couleur - vert/jaune
longueur - 20.12 m
épaisseur - 7 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ruban adhésif - série Stronghold
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056732674
Réf. Sonepar
00156673267
Réf. Fournisseur
ST15-075-66GRYL
Marque
Panduit
largeur:
19.05 mm
matériau:
PVC
couleur:
vert/jaune
longueur:
20.12 m
épaisseur:
7 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-10...80 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban électrique en PVC à usage général ST15-075-66GRYL StrongHold présente un adhésif non corrosif et sensible à la pression. La chaleur, l'humidité ou un autre catalyseur n'est donc pas nécessaire pendant l'application. Son allongement élevé offre d'excellentes propriétés de conformabilité. Dimensions : 19,05 mm x 20,12 m x 0,127 mm. Il présente des rayures jaunes et vertes et est vendu dans un emballage individuel en cellophane. Convient en tant qu'isolant primaire pour l'épissage jusqu'à 600 volts ou 80 °C.





