Panduit - General Purpose ST17 Orange, .75" x 66' - ST17-075-66OR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19.05 mm
matériau - PVC
couleur - orange
longueur - 20.12 m
épaisseur - 7 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ruban adhésif - série Stronghold
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056732605
Réf. Sonepar
00156673260
Réf. Fournisseur
ST17-075-66OR
Réf. Commerciale
Panduit
largeur:
19.05 mm
matériau:
PVC
couleur:
orange
longueur:
20.12 m
épaisseur:
7 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-10...80 °C
autosoudant/amalgamé:
Oui
adapté à la haute tension:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban électrique en PVC à usage général ST17-075-66OR StrongHold présente un adhésif non corrosif et sensible à la pression. La chaleur, l'humidité ou un autre catalyseur n'est donc pas nécessaire pendant l'application. Son allongement élevé offre d'excellentes propriétés de conformabilité. Dimensions : 19,05 mm x 20,12 m x 0,178 mm. Il est de coloris orange et vendu dans un emballage individuel en cellophane. Convient en tant qu'isolant primaire pour l'épissage jusqu'à 600 volts ou 80 °C.