Panduit - General Purpose ST17 Violet, .75" x 66' - ST17-075-66VI

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 19.05 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - violet

  • longueur - 20.12 m

  • épaisseur - 7 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ruban adhésif - série Stronghold

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056732636

Réf. Sonepar

00156673263

Réf. Fournisseur

ST17-075-66VI

Réf. Commerciale

Panduit

largeur:

19.05 mm

matériau:

PVC

couleur:

violet

longueur:

20.12 m

épaisseur:

7 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

-10...80 °C

autosoudant/amalgamé:

Oui

adapté à la haute tension:

Non

General Purpose ST17 Violet, .75" x 66'

Les Atouts de l'article:

Le ruban électrique en PVC à usage général ST17-075-66VI StrongHold présente un adhésif non corrosif et sensible à la pression. La chaleur, l'humidité ou un autre catalyseur n'est donc pas nécessaire pendant l'application. Son allongement élevé offre d'excellentes propriétés de conformabilité. Dimensions : 19,05 mm x 20,12 m x 0,178 mm. Il est de coloris mauve et vendu dans un emballage individuel en cellophane. Convient en tant qu'isolant primaire pour l'épissage jusqu'à 600 volts ou 80 °C.