Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - GFCI Frame, 2 Port, Black - CFG2BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - GFCI Frame, 2 Port, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983712823

Réf. Sonepar

00156371282

Réf. Fournisseur

CFG2BL

Marque

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

36.1 mm

hauteur d'appareil:

103.2 mm

profondeur d'appareil:

17.34 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

GFCI Frame, 2 Port, Black

Les Atouts de l'article:

L’adaptateur rectangulaire Mini-Com se fixe à l’arrière des plaques frontales GFCI standard et peut accueillir deux modules Mini-Com™, noir.