Panduit - GFCI Frame, 4 Port, Black - CFG4BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - saillie
couleur - noir
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Adaptateur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983705276
Réf. Sonepar
00156370527
Réf. Fournisseur
CFG4BL
Marque
Panduit
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
saillie
couleur:
noir
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
4
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
4
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
largeur d'appareil:
36.1 mm
hauteur d'appareil:
103.2 mm
profondeur d'appareil:
17.34 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Adaptateur rectangulaire Mini Com, se fixe à l’arrière des plaques frontales GFCI standards et peut accueillir quatre modules Mini-Com™, noir.






