Panduit - GFCI Frame, 4 Port, Off White - CFG4IW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - blanc
composition - mécanisme avec adaptateur
bague de support - Non
avec protection contre la poussière - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Adaptateur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983705238
Réf. Sonepar
00156370523
Réf. Fournisseur
CFG4IW
Réf. Commerciale
Panduit
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec adaptateur
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
4
serre cable:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
37.1 mm
hauteur d'appareil:
96.8 mm
profondeur d'appareil:
11 mm
Les Atouts de l'article:
L’adaptateur rectangulaire Mini Com se fixe à l’arrière des plaques frontales GFCI standard et peut accueillir quatre modules Mini-Com™, blanc cassé.