Panduit - GFCI Frame, 4 Port, White - CFG4WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - GFCI Frame, 4 Port, White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983705269

Réf. Sonepar

00156370526

Réf. Fournisseur

CFG4WH

Réf. Commerciale

Panduit

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

4

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

4

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

36.1 mm

hauteur d'appareil:

103.2 mm

profondeur d'appareil:

17.34 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

GFCI Frame, 4 Port, White

Les Atouts de l'article:

L’adaptateur rectangulaire Mini Com, se fixe à l’arrière des plaques frontales GFCI standards et peut accueillir quatre modules Mini-Com®, blanc.