Panduit - Goulotte câbl. à charnière;1.5X2pouces;PVC noir;couvercle à ajouter;Cdt.6 pieds - H1.5X2BL6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 50.3 mm

  • largeur - 44.5 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983142620

Réf. Sonepar

00156014262

Réf. Fournisseur

H1.5X2BL6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

50.3 mm

largeur:

44.5 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

noir

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

20.3 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

1.94 mm²

avec partie supérieure:

Non

Goulotte câbl. à charnière;1.5X2pouces;PVC noir;couvercle à ajouter; Cdt.6 pieds

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble à fente large avec capot à charnière en PVC H1.5X2BL6 présente une conception à fente/bande large qui offre plus de rigidité de la paroi latérale et convient à de multiples tailles de faisceau. Les lignes de repère supérieure et inférieure permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Elle possède une classe d'inflammabilité UL 94 de V-0 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 50,3 mm x 44,5 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris noir. 6 unités par package.