Panduit - Goulotte câbl. à charnière;2x4pouces;PVC gris;couvercle à ajouter;Cdt.6 pieds - H2X4LG6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 104.1 mm 
- largeur - 55.1 mm 
- longueur - 1828.8 mm 
- couleur - gris 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983582396
Réf. Sonepar
00156058239
Réf. Fournisseur
H2X4LG6
Marque
Panduit
hauteur:
104.1 mm
largeur:
55.1 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
25.4 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
5.16 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
La goulotte de câble à fente large avec capot à charnière en PVC H2X4LG6 présente une conception à fente/bande large qui offre plus de rigidité de la paroi latérale et convient à de multiples tailles de faisceau. Les lignes de repère supérieure et inférieure permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Elle possède une classe d'inflammabilité UL 94 de V-0 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 104,1 mm x 55,1 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris : gris clair. 6 unités par package.





