Panduit - Goulotte câbl. à charnière;2x4pouces;PVC noir;couvercle à ajouter;Cdt.6 pieds - H2X4BL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 104.1 mm
largeur - 55.1 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - noir
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983582389
Réf. Sonepar
00156058238
Réf. Fournisseur
H2X4BL6
Marque
Panduit
hauteur:
104.1 mm
largeur:
55.1 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
noir
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
25.4 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
5161 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à fentes larges de type H avec couvercle à charnière, largeur 4 x hauteur 2, longueur 6', PVC, noir.


