Panduit - Goulotte câblage 1,5x3pouces;blanc sans halogène;ajouter couvercle;Cdt.6pieds - NE1.5X3WH6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 77.7 mm
largeur - 41.7 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983214747
Réf. Sonepar
00156021474
Réf. Fournisseur
NE1.5X3WH6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
77.7 mm
largeur:
41.7 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2903 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Conduit de câblage Panduct™ sans halogène de type NE, largeur 1,5 x longueur 3, hauteur 6', sans halogène, blanc.