Panduit - Goulotte câblage 1,5x4pouces;blanc sans halogène;ajouter couvercle;Cdt.6pieds - NE1.5X4WH6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 103.1 mm
largeur - 41.7 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983214761
Réf. Sonepar
00156021476
Réf. Fournisseur
NE1.5X4WH6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
103.1 mm
largeur:
41.7 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
25.4 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
3.87 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
La goulotte de câble sans halogène à fente large NE1.5X4WH6 est plus rigide et compatible avec de nombreuses tailles de câbles/faisceaux. Lignes de repère pour un retrait facile de la section à bande/paroi latérale. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 pour l'utilisation en continu à des températures allant jusqu'à 203 °F. Sans halogène, oxyde de polyphénylène (PPO). Trous de montage fournis. 103,1 mm × 41,7 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris blanc. 6 unités par paquet.