Panduit - Goulotte câblage 1x2pouces;blanc sans halogène;ajouter couvercle;Cdt.6pieds - NE1X2WH6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 52.3 mm
largeur - 29 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983214822
Réf. Sonepar
00156021482
Réf. Fournisseur
NE1X2WH6
Marque
Panduit
hauteur:
52.3 mm
largeur:
29 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
20.3 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1.29 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
La goulotte de câble sans halogène à fente large NE1X2WH6 présente une conception plus rigide et une compatibilité avec de nombreuses tailles de câbles/faisceaux. Lignes de repère supérieure et inférieure pour un retrait facile de la section à doigt/paroi latérale. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 avec reconnaissance UL pour l'utilisation en continu à des températures jusqu'à 95 °C. Sans halogène, oxyde de polyphénylène (PPO). Trous de montage fournis. 52,3 mm x 29,0 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris blanc. 6 unités par paquet.





