Panduit - Goulotte câblage 3x3pouces;blanc sans halogène;ajouter couvercle; Cdt.6pieds - NE3X3WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Goulotte câblage 3x3pouces;blanc sans halogène;ajouter couvercle; Cdt.6pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 77.7 mm

  • largeur - 79.8 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983215041

Réf. Sonepar

00156021504

Réf. Fournisseur

NE3X3WH6

Marque

Panduit

hauteur:

77.7 mm

largeur:

79.8 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

diamètre:

12.6 mm

distance entre les fentes:

25.4 mm

largeur de rainure:

7.9 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

5806 mm²

avec partie supérieure:

Non

Goulotte câblage 3x3pouces;blanc sans halogène;ajouter couvercle; Cdt.6pieds

Les Atouts de l'article:

Conduit de câblage Panduct™ sans halogène de type NE, largeur 3 x longueur 3, hauteur 6', sans halogène, blanc.