Panduit - Goulotte câblage double DIN PanelMax;gris clair;hauteur 2 pouces;Cdt.6pieds - DRD22LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 54 mm

  • largeur - 158.7 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983117055

Réf. Sonepar

00156311705

Réf. Fournisseur

DRD22LG6

Marque

Panduit

hauteur:

54 mm

largeur:

158.7 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

15.9 mm

largeur de rainure:

8 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

3.07 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Goulotte câblage double DIN PanelMax + couvercle; gris clair; hauteur 2 pouces; Goulotte double sur laquelle vient se fixer le rail DIN et les blocs de jonction; gain de place sur platine de 30% comparé à un montage classique; Cdt.6pieds

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble sur rail DIN PanelMax Panduct DRD22LG6 est une solution de guidage des fils qui positionne le rail DIN et les composants hors du panneau, directement au-dessus du canal de guidage des fils intégré, pour économiser jusqu'à 30 % de l'espace, 25 % du matériel et pour une durée d'installation 50 % plus courte. Elle est compatible avec les composants de rail DIN/d'embase courants. PVC sans plomb. 54 mm x 158,7 mm et 1,83 m de long. Elle inclut la base, les capots et les attaches de rail DIN. Coloris gris clair. 61 unités par package.