Panduit - Goulotte câblage double DIN PanelMax;gris clair;hauteur 3 pouces;Cdt.6pieds - DRD33LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 79.9 mm

  • largeur - 184.1 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983117086

Réf. Sonepar

00156311708

Réf. Fournisseur

DRD33LG6

Marque

Panduit

hauteur:

79.9 mm

largeur:

184.1 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

15.9 mm

largeur de rainure:

8 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

4.22 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Goulotte câblage double DIN PanelMax + couvercle; gris clair; hauteur 3 pouces; Goulotte double sur laquelle vient se fixer le rail DIN et les blocs de jonction; gain de place sur platine de 30% comparé à un montage classique; Cdt.6pieds

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble sur rail DIN PanelMax Panduct™ DRD33LG6 permet de positionner le rail DIN et les composants hors du panneau, au-dessus du canal de guidage intégré, pour économiser jusqu'à 30 % de l'espace, 25 % du matériel et 50 % du temps d'installation. Elle est compatible avec les composants de rail DIN/d'embase courants. PVC sans plomb. 103,1 mm × 183,4 mm et 1,8 m de long. Elle inclut la base, les capots et les attaches de rail DIN. Coloris gris clair. Une unité de 1,8 m par package.