Panduit - Goulotte d'angle;PVC gris clair;6pieds x 2pouces;couvercle à ajouter;Cdt.6pieds - CWD2LG6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 65.3 mm
largeur - 85 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983646210
Réf. Sonepar
00156364621
Réf. Fournisseur
CWD2LG6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
65.3 mm
largeur:
85 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
La goulotte de câble d'angle CWD2LG6 Panduct™ PanelMax™ est un produit novateur de guidage de câble qui permet une utilisation plus efficace de l'espace à l'intérieur des boîtiers, accélère l'installation et réduit les coûts d'assemblage des panneaux de commande. Cet élément est utilisé dans les coins verticaux des panneaux de commande électrique de petite à grande taille, avec des panneaux latéraux et arrière. Indice d'inflammabilité UL94 V-0. PVC sans plomb. 85 mm x 65,3 mm x 1,8 m. Largeur de la fente : 5 mm. Coloris : gris. 6 unités par paquet.