Panduit - Goulotte d'angle;PVC gris clair;6pieds x 3pouces;couvercle à ajouter;Cdt.6pieds - CWD3LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Goulotte d'angle;PVC gris clair;6pieds x 3pouces;couvercle à ajouter;Cdt.6pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 90.7 mm

  • largeur - 111.8 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983652297

Réf. Sonepar

00156000187

Réf. Fournisseur

CWD3LG6

Marque

Panduit

hauteur:

90.7 mm

largeur:

111.8 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

11.342 mm²

avec partie supérieure:

Non

Goulotte d'angle;PVC gris clair;6pieds x 3pouces;couvercle à ajouter; Cdt.6pieds

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble d'angle CWD3LG6 Panduct™ PanelMax™ est un produit novateur de guidage de câble qui permet une utilisation plus efficace de l'espace à l'intérieur des boîtiers, accélère l'installation et réduit les coûts d'assemblage des panneaux de commande. Cet élément est utilisé dans les coins verticaux des panneaux de commande électrique de petite à grande taille, avec des panneaux latéraux et arrière. Indice d'inflammabilité UL94 V-0. PVC sans plomb. 90,7 mm x 111,76 mm x 1,8 m. Largeur de la fente : 5 mm. Coloris : gris. 6 unités par paquet.