Panduit - Goulotte de câblage + couvercle;100x75mm;longueur 2m;LSZH;gris clair;Cdt.2m - TNC100X75LG2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Goulotte de câblage + couvercle;100x75mm;longueur 2m;LSZH;gris clair;Cdt.2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 72.7 mm

  • largeur - 99.6 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983597833

Réf. Sonepar

00156359783

Réf. Fournisseur

TNC100X75LG2

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

72.7 mm

largeur:

99.6 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

distance entre les fentes:

25 mm

largeur de rainure:

10 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

7500 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Goulotte de câblage + couvercle;100x75mm;longueur 2m;LSZH;gris clair; Cdt.2m

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câbles à paroi fendue de type TNC, largeur 99,6 mm x hauteur 72,4 mm, longueur 6,6' (2 m), polyphénylène éther + polystyrène choc (PPE + HIPS), gris clair, base et couvercle emballés ensemble.