Panduit - Goulotte de câblage + couvercle;gris sans halogène;75x75mm;longeur 2m;Cdt.2m - NNC75X75LG2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Goulotte de câblage + couvercle;gris sans halogène;75x75mm;longeur 2m;Cdt.2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 72.4 mm

  • largeur - 75.4 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983985418

Réf. Sonepar

00156098541

Réf. Fournisseur

NNC75X75LG2

Marque

Panduit

hauteur:

72.4 mm

largeur:

75.4 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Oui

diamètre:

14 mm

distance entre les fentes:

25 mm

largeur de rainure:

10 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

5625 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Goulotte de câblage + couvercle;gris sans halogène;75x75mm;longeur 2m; Cdt.2m

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ sans halogène de type NNC métrique, largeur 75 mm x hauteur 75 mm, longueur 2 m, sans halogène, gris clair.