Panduit - Goulotte de câblage + couvercle;PVC gris clair;75X75mm;longeur 2 m;Cdt.2m - MC75X75IG2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 72.4 mm

  • largeur - 74.7 mm

  • longueur - 2 mm

  • couleur - autre

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983743049

Réf. Sonepar

00156074304

Réf. Fournisseur

MC75X75IG2

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

72.4 mm

largeur:

74.7 mm

longueur:

2 mm

couleur:

autre

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

5.63 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Goulotte de câblage + couvercle;PVC gris clair;75X75mm;longeur 2 m; Cdt.2m

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câble en PVC sans plomb à fente étroite MC75X75IG2, 74,7 mm × 72,4 mm. Conception à fente/bande étroites correspondant à l'espacement des composants haute densité. Les lignes de repère permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 pour l'utilisation en continu à des températures allant jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. Capot inclus. Coloris : gris international. 10 m par pack (5 pièces, bases et capots).