Panduit - Goulotte de câblage;PVC gris clair;1,5x1pouce;couvercle à ajouter;Cdt.6pieds - F1.5X1LG6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 28.4 mm 
- largeur - 44.5 mm 
- longueur - 1828.8 mm 
- couleur - gris 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983375233
Réf. Sonepar
00156037523
Réf. Fournisseur
F1.5X1LG6
Marque
Panduit
hauteur:
28.4 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
968 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct® fendue étroite de type F, largeur 1 x hauteur 1,5, longueur 6', PVC, gris clair.


