Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Goulotte de câblage;PVC gris clair;2x5pouces;couvercle à ajouter;Cdt.6pieds - F2X5LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 129.5 mm

  • largeur - 57.2 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983375653

Réf. Sonepar

00156037565

Réf. Fournisseur

F2X5LG6

Marque

Panduit

hauteur:

129.5 mm

largeur:

57.2 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

6.45 mm²

avec partie supérieure:

Non

Goulotte de câblage;PVC gris clair;2x5pouces;couvercle à ajouter; Cdt.6pieds

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble à fente étroite sans plomb F2X5LG6 Panduct présente une conception à fente/bande étroite qui correspond presque à l'espacement des composants de haute densité. Les lignes de repère supérieure et inférieure permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 129,5 mm x 57,2 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris gris clair. 6 unités par package.