Panduit - Goulotte de câblage;PVC gris clair;3x5pouces;couvercle à ajouter;Cdt.6pieds - F3X5LG6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 129.5 mm 
- largeur - 82.6 mm 
- longueur - 1828.8 mm 
- couleur - gris 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983375851
Réf. Sonepar
00156037585
Réf. Fournisseur
F3X5LG6
Marque
Panduit
hauteur:
129.5 mm
largeur:
82.6 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
0 mm²
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
La goulotte de câble sans plomb F3X5LG6 Panduct présente une conception à fente/bande étroite qui correspond presque à l'espacement des composants de haute densité. Les lignes de repère permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Classe d'inflammabilité UL 94 V-0 pour l'utilisation en continu à des températures allant jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 129,5 mm × 82,6 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris gris clair. 6/pack.





