Panduit - Goulotte de câblage;PVC gris clair;4x3pouces;couvercle à ajouter;Cdt.6pieds - F4X3LG6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 79.2 mm 
- largeur - 108 mm 
- longueur - 1828.8 mm 
- couleur - gris 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983375936
Réf. Sonepar
00156037593
Réf. Fournisseur
F4X3LG6
Marque
Panduit
hauteur:
79.2 mm
largeur:
108 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
PVC
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
7.74 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
La goulotte de câble à fente étroite sans plomb F4X3LG6 Panduct présente une conception à fente/bande étroite qui correspond presque à l'espacement des composants de haute densité. Les lignes de repère supérieure et inférieure permettent un retrait facile de la section bande/paroi latérale. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Trous de montage fournis. PVC sans plomb. 79,2 mm x 108 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris gris clair. 6 unités par package.





