Panduit - Goulotte pleine;PVC gris clair;2x1,5pouce;couvercle à ajouter;Cdt.6pieds - FS2X1.5LG6NM

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Goulotte pleine;PVC gris clair;2x1,5pouce;couvercle à ajouter;Cdt.6pieds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 57.2 mm

  • hauteur - 41.7 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983340729

Réf. Sonepar

00156334072

Réf. Fournisseur

FS2X1.5LG6NM

Marque

Panduit

largeur:

57.2 mm

hauteur:

41.7 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

1

section transversale utile:

1935.5 mm²

qualité du matériau:

PVC

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

transparent:

Non

numéro RAL:

7046

type de fixation:

autre

finition du couvercle:

sans

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

Goulotte pleine;PVC gris clair;2x1,5pouce;couvercle à ajouter; Cdt.6pieds

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ pleine, murale, de type F, largeur 1,5 x hauteur 2, longueur 6', PVC, gris clair, sans trous de montage.