Panduit - Goulotte pleine;PVC gris clair;2x2pouces;couvercle à ajouter;Cdt.6pieds - FS2X2LG6NM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 54.4 mm
largeur - 57.2 mm
couleur - gris
sans halogène - Non
autoextinguible - Oui
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983340804
Réf. Sonepar
00156334080
Réf. Fournisseur
FS2X2LG6NM
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
54.4 mm
largeur:
57.2 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Non
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2.58 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
La goulotte de câble à paroi pleine en PVC sans plomb FS2X2LG6NM Panduct englobe intégralement les câbles pour fournir une protection maximale et être plus esthétique. Indice d'inflammabilité V-0 selon UL 94 avec une température d'utilisation continue reconnue UL jusqu'à 50 °C. Pas de trous de montage fournis. PVC sans plomb. 54,4 mm x 57,2 mm et 1,83 m de long. Couvercle vendu séparément. Coloris gris clair. 6 unités par package.