Panduit - Goulotte pleine;PVC gris clair;3x1pouce;couvercle à ajouter;Cdt.6pieds - FS3X1LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 82.6 mm
hauteur - 28.4 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - gris
matériau - plastique
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983341108
Réf. Sonepar
00156000954
Réf. Fournisseur
FS3X1LG6
Marque
Panduit
largeur:
82.6 mm
hauteur:
28.4 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
1
section transversale utile:
1935.48 mm²
qualité du matériau:
PVC
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
transparent:
Non
numéro RAL:
7046
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
sans
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Panduct™ à paroi pleine de type FS, largeur 3 x hauteur 1, longueur 6', PVC, gris clair.


