Panduit - Goulotte souple fendue adhésivée;polypro gris clair;50X50x500mm;Cdt.70 - FL50X50LG-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
largeur - 50 mm
longueur - 500 mm
couleur - gris
type de fixation - auto-adhésif et perforation du fond
Emballage et conditions
32 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983379262
Réf. Sonepar
00156037926
Réf. Fournisseur
FL50X50LG-A
Marque
Panduit
hauteur:
50 mm
largeur:
50 mm
longueur:
500 mm
couleur:
gris
type de fixation:
auto-adhésif et perforation du fond
sans halogène:
Non
matériau:
polypropylène (PP)
diamètre:
12.5 mm
distance entre les fentes:
12.5 mm
largeur de rainure:
6.2 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Oui
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
La goulotte de câble flexible FL50X50LG-A dispose d'une conception monobloc, à paroi latérale fendue et à bande ouverte, destinée à acheminer/protéger les fils dans les applications qui nécessitent de la souplesse. Elle est conçue pour ajouter/retirer des fils après raccordement sans outillage particulier. Elle présente une bande appliquée en usine pour un positionnement facile dans le cadre d'un montage temporaire. Les trous de montages sont fournis pour un montage permanent avec des fixations. Polypropylène. 50,0 mm x 50,0 mm et 500 mm de long. Coloris gris clair. 32 unités par package.


