Panduit - GP6, 1 Pair Patch Cord Assembly, Cat 3, - GPPC1IG5Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 3
type de câble - U/UTP
longueur - 1.52 m
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Câble de catégorie 3 Assemblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983053438
Réf. Sonepar
00156305343
Réf. Fournisseur
GPPC1IG5Y
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
3
type de câble:
U/UTP
longueur:
1.52 m
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
Les Atouts de l'article:
Un connecteur GP6™ à 1 paire à chaque extrémité, 5 pi.