Panduit - Grommet Cinch Tie, 12.0L (305mm), Black - GCTC3S-X0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 19.1 mm
longueur de bande - 304.8 mm
modèle - ruban sans fin
fermeture à bande - fermeture auto-agrippante
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers en scratch
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983838325
Réf. Sonepar
00156083832
Réf. Fournisseur
GCTC3S-X0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
19.1 mm
longueur de bande:
304.8 mm
modèle:
ruban sans fin
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
couleur:
noir
épaisseur de bande:
2.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
133 N
température de fonctionnement:
-56...93 °C
température de montage:
-56...93 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à crochet et boucle Cinch™, passe-fil central, longueur 12,0 (305 mm), largeur 0,85 (21,6 mm), boucle et crochet en polyamide, passe-câble en laiton, anneau en polyamide, noir.