Panduit - Grommet Edging, Slot 100', Nylon, Natura - GEE134N-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 3.6 mm
largeur - 5.3 mm
longueur - 30480 mm
couleur - autre
adapté à - universel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protège-arrêtes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983602001
Réf. Sonepar
00156060200
Réf. Fournisseur
GEE134N-C
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
3.6 mm
largeur:
5.3 mm
longueur:
30480 mm
couleur:
autre
adapté à:
universel
sans halogène:
Oui
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Bande passe-fil fendue, épaisseur 0,142", polyamide 6, naturel.