Panduit - Grommet Edging, Slot Strip, Flame Retard - GE192-L69


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 5.8 mm
largeur - 8.3 mm
longueur - 323.9 mm
couleur - autre
adapté à - universel
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protège-arrêtes
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983601660
Réf. Sonepar
00156060166
Réf. Fournisseur
GE192-L69
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
5.8 mm
largeur:
8.3 mm
longueur:
323.9 mm
couleur:
autre
adapté à:
universel
sans halogène:
Non
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Grommet Edging, Slot Strip, Flame Retard
Les Atouts de l'article:
Bande passe-fil de norme militaire, épaisseur 0,192", polyamide 6,6 retardateur de flamme, naturel.
Les Atouts de l'article:
Bande passe-fil de norme militaire, épaisseur 0,192", polyamide 6,6 retardateur de flamme, naturel.