Panduit - Grommet Edging, Slotted, 0.144"- 0.189" - GEE189F-A-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 6.48 mm

  • largeur - 7.55 mm

  • longueur - 30.48 mm

  • couleur - autre

  • adapté à - universel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056822870

Réf. Sonepar

00156682287

Réf. Fournisseur

GEE189F-A-C

Marque

Panduit

hauteur:

6.48 mm

largeur:

7.55 mm

longueur:

30.48 mm

couleur:

autre

adapté à:

universel

sans halogène:

Oui

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Grommet Edging, Slotted, 0.144"- 0.189"

Les Atouts de l'article:

La bague passe-fil fendue GEE189F-A-C en polyéthylène protège et empêche les fils et les câbles de frotter contre les bords tranchants des parois des panneaux et des découpes. La bague fendue est recommandée pour les utilisations dans des trous de panneaux irréguliers ou ronds. Le matériel est hautement flexible, tandis que le revêtement adhésif assure le bon maintien du produit. Disponible sous forme de bobine de 30,5 m pour une manipulation et une distribution faciles. En polyéthylène. Conçu pour des panneaux de 3,66 mm à 4,8 mm d'épaisseur. Coloris : naturel. 1 unité par paquet.