Panduit - Grommet Edging, Slotted, 0.144"- 0.189" - GEE189F-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 6.48 mm
largeur - 7.55 mm
longueur - 30.48 mm
couleur - autre
adapté à - universel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056823556
Réf. Sonepar
00156682355
Réf. Fournisseur
GEE189F-C
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
6.48 mm
largeur:
7.55 mm
longueur:
30.48 mm
couleur:
autre
adapté à:
universel
sans halogène:
Oui
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
La bague passe-fil fendue GEE189F-C en polyéthylène protège et empêche les fils et les câbles de frotter contre les bords tranchants des parois des panneaux et des découpes. La bague fendue est recommandée pour les utilisations dans des trous de panneaux irréguliers ou ronds. Le matériel est hautement flexible. Disponible sous forme de bobine de 30,5 m pour une manipulation et une distribution faciles. En polyéthylène. Conçu pour des panneaux de 3,66 mm à 4,8 mm d'épaisseur. Coloris : naturel. 1 unité par package.