Panduit - Grommet Edging, Solid, 0.144"- 0.189" Pa - GES189F-A-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 6.48 mm
largeur - 7.55 mm
longueur - 30.48 mm
couleur - autre
adapté à - universel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056823570
Réf. Sonepar
00156682357
Réf. Fournisseur
GES189F-A-C
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
6.48 mm
largeur:
7.55 mm
longueur:
30.48 mm
couleur:
autre
adapté à:
universel
sans halogène:
Oui
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
La bague passe-fil pleine GEE189F-A-C en polyéthylène protège les fils et les câbles et les empêche de frotter contre les bords tranchants des parois des panneaux et des découpes. Passe-fil plein recommandé pour les bords droits uniquement. Le matériel est hautement flexible, tandis que le revêtement adhésif assure le bon maintien du produit. Disponible sous forme de bobine de 30,5 m pour une manipulation et une distribution faciles. En polyéthylène. Conçu pour des panneaux de 3,66 mm à 4,8 mm d'épaisseur. Coloris : naturel. 1 unité par package.