Panduit - Grommet Edging, Solid, 0.144"- 0.189" Pa - GES189F-A-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 6.48 mm
largeur - 7.55 mm
longueur - 30.48 mm
couleur - noir
adapté à - universel
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056823587
Réf. Sonepar
00156682358
Réf. Fournisseur
GES189F-A-C0
Marque
Panduit
hauteur:
6.48 mm
largeur:
7.55 mm
longueur:
30.48 mm
couleur:
noir
adapté à:
universel
sans halogène:
Oui
type de construction:
bande de protection
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
Grommet Edging, Solid, 0.144"- 0.189" Pa
Les Atouts de l'article:
La bague passe-fil pleine GEE189F-A-C0 en polyéthylène protège les fils et les câbles et les empêche de frotter contre les bords tranchants des parois des panneaux et des découpes. Passe-fil plein recommandé pour les bords droits uniquement. Le matériel est hautement flexible, tandis que le revêtement adhésif assure le bon maintien du produit. Disponible sous forme de bobine de 30,5 m pour une manipulation et une distribution faciles. En polyéthylène. Conçu pour des panneaux de 3,66 mm à 4,8 mm d'épaisseur. Coloris noir. 1 unité par package.
Les Atouts de l'article:
La bague passe-fil pleine GEE189F-A-C0 en polyéthylène protège les fils et les câbles et les empêche de frotter contre les bords tranchants des parois des panneaux et des découpes. Passe-fil plein recommandé pour les bords droits uniquement. Le matériel est hautement flexible, tandis que le revêtement adhésif assure le bon maintien du produit. Disponible sous forme de bobine de 30,5 m pour une manipulation et une distribution faciles. En polyéthylène. Conçu pour des panneaux de 3,66 mm à 4,8 mm d'épaisseur. Coloris noir. 1 unité par package.




