Panduit - Grommet Edging, Solid 100', Flame Retard - GES144FR-CY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Grommet Edging, Solid 100', Flame Retard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 5.6 mm

  • largeur - 504 mm

  • longueur - 30480 mm

  • couleur - autre

  • adapté à - universel

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983107599

Réf. Sonepar

00156310759

Réf. Fournisseur

GES144FR-CY

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

5.6 mm

largeur:

504 mm

longueur:

30480 mm

couleur:

autre

adapté à:

universel

sans halogène:

Non

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

Grommet Edging, Solid 100', Flame Retard

Les Atouts de l'article:

Bague passe-fil unie (utiliser sur bords droits seulement), épaisseur de 0,144", polyéthylène retardateur de flamme, naturel.