Panduit - Grounding Busbar, 1/4" x 2" x 12" (6.4mm - GB2D0008TPI-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 304.8 mm
largeur - 50.8 mm
hauteur - 69.9 mm
flexible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983110551
Réf. Sonepar
00156311055
Réf. Fournisseur
GB2D0008TPI-1
Marque
Panduit
modèle:
plat
longueur:
304.8 mm
largeur:
50.8 mm
hauteur:
69.9 mm
flexible:
Non
traitement de la surface:
étamé
Grounding Busbar, 1/4" x 2" x 12" (6.4mm
Les Atouts de l'article:
Jeu de barres de mise à la terre pour 1/4" x 2" x 12".
Les Atouts de l'article:
Jeu de barres de mise à la terre pour 1/4" x 2" x 12".


