Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Grounding Busbar 1/4" x 4" x 12" - GB4A0606I

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Grounding Busbar 1/4" x 4" x 12"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 304.8 mm

  • largeur - 101.6 mm

  • hauteur - 79.4 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0613056287389

Réf. Sonepar

00156628738

Réf. Fournisseur

GB4A0606I

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

plat

longueur:

304.8 mm

largeur:

101.6 mm

hauteur:

79.4 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

étamé

Grounding Busbar 1/4" x 4" x 12"