Panduit - Grounding Busbar, 1/4" x 4" x 12" (6.4mm - GB4N0007TPI-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Grounding Busbar, 1/4" x 4" x 12" (6.4mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 304.8 mm

  • largeur - 101.6 mm

  • hauteur - 69.9 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983110490

Réf. Sonepar

00156311049

Réf. Fournisseur

GB4N0007TPI-1

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

plat

longueur:

304.8 mm

largeur:

101.6 mm

hauteur:

69.9 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

étamé

Grounding Busbar, 1/4" x 4" x 12" (6.4mm

Les Atouts de l'article:

La barre de mise à la terre des télécommunications GB4N0007TPI-1 est étamée et comporte douze trous conçus pour permettre une certaine souplesse de montage avec douze vis à tête hexagonale n° 12-24 x 1/2" installées.