Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Grounding Busbar, 1/4" X 4" X 60" (6.4mm - GB4N0034TPI-1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Grounding Busbar, 1/4" X 4" X 60" (6.4mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • longueur - 1524 mm

  • largeur - 101.6 mm

  • hauteur - 69.9 mm

  • flexible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Solutions et accessoires de mise à la terre

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983110537

Réf. Sonepar

00156311053

Réf. Fournisseur

GB4N0034TPI-1

Marque

Panduit

modèle:

plat

longueur:

1524 mm

largeur:

101.6 mm

hauteur:

69.9 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

étamé

Grounding Busbar, 1/4" X 4" X 60" (6.4mm

Les Atouts de l'article:

La barre ominus terre GB4N0034TPI-1 est fabriquée en cuivre à haute conductivité et étamé pour inhiber la corrosion, et est livrée préassemblée avec des équerres et des isolateurs de 600 V pour une installation rapide.