Panduit - Grounding Busbar Kit, 19" Lgth, 8 Mounti - RGRB19B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plat
longueur - 482.6 mm
largeur - 19.1 mm
hauteur - 4.8 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056317338
Réf. Sonepar
00156631733
Réf. Fournisseur
RGRB19B
Marque
Panduit
modèle:
plat
longueur:
482.6 mm
largeur:
19.1 mm
hauteur:
4.8 mm
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Les kits de barres de mise à la terre StructuredGround™ RGRB19B offrent un emplacement de mise à la terre électriquement continu pour les cavaliers.





