Panduit - Grounding Strip Kit,Ten, 90.90" (2.3m) L - RGS13452-10-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - armoire réseau
mode de pose - visser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983803804
Réf. Sonepar
00156380380
Réf. Fournisseur
RGS13452-10-1
Marque
Panduit
application:
armoire réseau
mode de pose:
visser
Grounding Strip Kit,Ten, 90.90" (2.3m) L
Les Atouts de l'article:
Dix bandes de mise à la terre ; longueur 90,90" (2,3 m), largeur 0,67" (17 mm), épaisseur 0,05" (1,27 mm), fournies avec 0,16 onces (5 cc) d'antioxydant, dix autocollants de mise à la terre et 30 vis autotaraudeuses de #12-24 x 1/2" et de M6 x 12 mm.
Les Atouts de l'article:
Dix bandes de mise à la terre ; longueur 90,90" (2,3 m), largeur 0,67" (17 mm), épaisseur 0,05" (1,27 mm), fournies avec 0,16 onces (5 cc) d'antioxydant, dix autocollants de mise à la terre et 30 vis autotaraudeuses de #12-24 x 1/2" et de M6 x 12 mm.