Panduit - Grounding Washer Kit, 3/8" (9.5mm) Stud - RGW-100-1Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Solutions et accessoires de mise à la terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983609154
Réf. Sonepar
00156060915
Réf. Fournisseur
RGW-100-1Y
Marque
Panduit
Grounding Washer Kit, 3/8" (9.5mm) Stud
Les Atouts de l'article:
100 rondelles de mise à la terre de pénétration de peinture pour une taille de goujon de 3/8" (M8) ; D.E. 0,875" (22,2 mm) ; fournies avec 16 oz (5 cc) d'antioxydant.
Les Atouts de l'article:
100 rondelles de mise à la terre de pénétration de peinture pour une taille de goujon de 3/8" (M8) ; D.E. 0,875" (22,2 mm) ; fournies avec 16 oz (5 cc) d'antioxydant.