Panduit - Hard case for TDP43ME printer - TDP43ME-CASE

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hard case for TDP43ME printer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret/mallette

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 2

  • hauteur - 222 mm

  • avec bandoulière - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Imprantes à transfert thermique et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983410538

Réf. Sonepar

00156341053

Réf. Fournisseur

TDP43ME-CASE

Marque

Panduit

modèle:

coffret/mallette

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

2

hauteur:

222 mm

avec bandoulière:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Oui

avec diviseur:

Oui

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

508 mm

profondeur:

406 mm

Hard case for TDP43ME printer

Les Atouts de l'article:

La mallette de transport rigide peut accueillir une imprimante, un adaptateur AC, des rubans, le câble de l'imprimante, un support pour rouleau externe, des étiquettes et des outils.