Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Harness Clip Push Mount - PMCC09H06-M30

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Harness Clip Push Mount

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 9 mm

  • diamètre - 6...9 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983582341

Réf. Sonepar

00156058234

Réf. Fournisseur

PMCC09H06-M30

Marque

Panduit

diamètre nominal:

9 mm

diamètre:

6...9 mm

modèle:

unilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Harness Clip Push Mount

Les Atouts de l'article:

Clip pour cordon d'embase de fixation par ancrage