Panduit - Harsh Environment Long Shackle Padlock - PSL-9-LS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
largeur de serrure - 39.1 mm
matériau de l'étrier - acier
diamètre de l'étrier - 6.4 mm
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Consignation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983119257
Réf. Sonepar
00156311925
Réf. Fournisseur
PSL-9-LS
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la serrure:
laiton
largeur de serrure:
39.1 mm
matériau de l'étrier:
acier
diamètre de l'étrier:
6.4 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
couleur:
autre
épaisseur de la serrure:
15.93 mm
modèle de disque:
Non
hauteur de l'étrier:
63.5 mm
largeur d'étrier:
20.1 mm
avec serrure à combinaison:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadenas à longue anse pour environnement difficile.