Panduit - HD Flex 1 RU 12-Port Enclosure - FLEX1U12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
largeur - 383.7 mm
hauteur - 43.7 mm
profondeur - 500.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0613056142978
Réf. Sonepar
00156614297
Réf. Fournisseur
FLEX1U12
Marque
Panduit
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
largeur:
383.7 mm
hauteur:
43.7 mm
profondeur:
500.1 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP00
indice de protection contre les chocs (IK):
IK01
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9.005
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le boîtier fibre HD Flex™ mesure 1 U et possède des tiroirs coulissants à accès frontal pour accueillir jusqu'à six cassettes HD Flex™ à 12 ports ou panneaux adaptateurs fibre pour une densité maximale de 144 fibres.







